Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74438334012 INDUKTIVIT. 1.2UH 2.65A 20% LEIST. 66MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361910
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438334012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 2.65 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.2 µH
  • Produktpalette: WE-MAPI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.066 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74438334012, 2361910, 236-1910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,701*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 61,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,06*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,99*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.