Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03503.0-01 DIN-STECKDOSE, UK, O.SICHERG, F. GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362321
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03503.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Kabellänge - Imperial: -
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Produktpalette: SD 035
  • Länge - metrisch: 92 mm
  • Länge - imperial: 3.6 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 2.44 Zoll
  • Nennstrom: 13 A
  • Außenbreite - metrisch: 62 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Steckdosen: 1 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Steckdose British, hutschienen-steckdose stego, reiheneinbausteckdose, Gehäuse, Racks, Schränke, Steckdosen, Steckdosenleisten, STEGO, 03503.0-01, 2362321, 236-2321
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,50*
    € 27,31*
    Frei Haus
    ab € 22,62*
    € 32,64*
    € 8,95*
    ab € 25,85*
    € 36,14*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 26,07*
    € 42,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,60*
    € 50,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,50*
    € 36,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.