Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTMANN CONCO PT65721 DREHSCHALTER, 4POS, DEZIMAL, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362614
Hersteller:
     HARTMANN CONCO
Herst.-Nr.:
     PT65721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
Schaltstrom: 400 mA
  • Produktpalette: -
  • Betätigerhöhe: Erhaben
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • Ausgabecode: Dezimal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, HARTMANN CONCO, PT65721, 2362614, 236-2614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,45*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.