Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOHM EUROSENSOR ETP-RT-4-24-10K3A1B TEMPERATURSENSOR, RING, M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362664
Hersteller:
     Variohm Eurosensor
Herst.-Nr.:
     ETP-RT-4-24-10K3A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Temperaturmessumformer
Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, ringkabelschuh, (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, VARIOHM EUROSENSOR, ETP-RT-4-24-10K3A1B, 2362664, 236-2664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,26*
    € 52,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,72*
    € 49,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.