Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOHM EUROSENSOR ETP-SP-8-23-10K3A1B TEMPERATURSENSOR, SECHSKANTSCHRAUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362665
Hersteller:
     Variohm Eurosensor
Herst.-Nr.:
     ETP-SP-8-23-10K3A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
sechskantschraube ohne norm
Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, VARIOHM EUROSENSOR, ETP-SP-8-23-10K3A1B, 2362665, 236-2665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,31*
    € 57,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.