Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOHM EUROSENSOR ETP-TP-B-2-5-23-10K3A1B TEMPERATURSENSOR, RÖHRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362666
Hersteller:
     Variohm Eurosensor
Herst.-Nr.:
     ETP-TP-B-2-5-23-10K3A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, VARIOHM EUROSENSOR, ETP-TP-B-2-5-23-10K3A1B, 2362666, 236-2666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,71*
    € 63,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,87*
    € 42,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.