Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Abwärts-Schaltregler (Buck), einstellbar, 4.5V-18Vin, 800mV-12Vout, 2Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362950
Hersteller:
     RICHTEK
Herst.-Nr.:
     RT7237CHGSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 12 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 2A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 800 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 800 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 95 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, RICHTEK, RT7237CHGSP, 2362950, 236-2950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,485*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,407*
    € 1,67433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,47*
    Zubehör
    Batronix
    SOP8-DIP8 PRO
    ab € 82,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.