Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC THB.387.A4A RUNDSTECKER, 4POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363883
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     THB.387.A4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: TH387 Micro Teeplug Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HYLEC, THB.387.A4A, 2363883, 236-3883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    6000337BC
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Hylec
    THB.387.B4A
    ab € 11,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.