Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC THB.387.D3A RUNDBUCHSE, 3POL, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363895
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     THB.387.D3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: TH387 Micro Teeplug Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HYLEC, THB.387.D3A, 2363895, 236-3895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    6000337BC
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Hylec
    THB.387.A3A
    ab € 10,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.