Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC THB.384.B1A RUNDBUCHSE, 3POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363901
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     THB.384.B1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: TH384 Teeplug Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HYLEC, THB.384.B1A, 2363901, 236-3901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    6000346LA
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Hylec
    6000347LA
    ab € 2,63*
    Zubehör
    Hylec
    THB.384.A1A
    ab € 8,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.