Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
HYLEC THA.209.D1A ABZWEIGDOSE, 3POL, IP68, PA66, BLACK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2363966
Hersteller:
Hylec
Herst.-Nr.:
THA.209.D1A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
IP-Schutzart:
IP68
Polzahl:
3
Produktpalette:
TH209 TeeBox
Nennstrom:
16 A
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Elektrotechnik
>
Abzweig- & Anschlussdosen
Weitere Suchbegriffe:
abzweigdose ip68
,
abox
,
Abzweig
,
Anschlussdosen
,
Elektrotechnik
,
HYLEC
,
THA.209.D1A
,
2363966
,
236-3966
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYLEC 6000087LF REDUZIERSTÜCK FÜR 7-MM-KABEL, POM
Hylec
6000087LF
ab € 3,07*
Zubehör
HYLEC 600012600 DURCHGANGSDICHTUNG, 3LÖCHER, 3.5MM, TPE
Hylec
600012600
ab € 2,37*
Zubehör
HYLEC 6000156LF REDUZIERSTÜCK, BLINDSTOPFEN, POM
Hylec
6000156LF
ab € 3,48*
Zubehör
HYLEC 6000175CC MONTAGEPLATTE FÜR KLEMMENBLOCK, PA
Hylec
6000175CC
ab € 1,52*
Zubehör
HYLEC 600022400 DURCHGANGSDICHTUNG, 5LÖCHER, 3.5MM, TPE
Hylec
600022400
ab € 2,63*
Zubehör
HYLEC 600030600 DURCHGANGSDICHTUNG, 2LÖCHER, 5.5MM, TPE
Hylec
600030600
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen