Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 2mH, Baureihe SS17HB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2364305
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SS17HB-R13020
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität:
2 mH
Produktpalette:
SS17HB Series
DC-Nennstrom:
1.3 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
SS17HB-R13020
,
2364305
,
236-4305
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BK Precision BK878B LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 1kHz LCD
B&K Precision
BK878B
ab € 270,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen