Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 26mH, 700mA, Baureihe SS21V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2364322
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SS21V-R070260
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität:
26 mH
Produktpalette:
SS21V Series
DC-Nennstrom:
700 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
SS21V-R070260
,
2364322
,
236-4322
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,959*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BK Precision BK878B LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 1kHz LCD
B&K Precision
BK878B
ab € 268,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen