Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 47mH, Baureihe SS26V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2364336
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SS26V-R080470
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität:
47 mH
Produktpalette:
SS26V Series
DC-Nennstrom:
800 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
SS26V-R080470
,
2364336
,
236-4336
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 2030 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 4060 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen