Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 9.3mH, Baureihe SS11H-CH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2364397
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SS11H-R10093-CH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität:
9.3 mH
Produktpalette:
SS11H-CH Series
DC-Nennstrom:
1 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
SS11H-R10093-CH
,
2364397
,
236-4397
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,879*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen