Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 8mH, Baureihe SS24V-CH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2364413
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SS24V-R15080-CH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität:
8 mH
Produktpalette:
SS24V-CH Series
DC-Nennstrom:
1.5 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
KEMET
,
SS24V-R15080-CH
,
2364413
,
236-4413
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen