Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, Netzfilter, Gleichtakt, AC, 4.5mH, Baureihe SS24V-CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364415
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SS24V-R20045-CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 2a
netzentstörfilter
Induktivität: 4.5 mH
  • Produktpalette: SS24V-CH Series
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SS24V-R20045-CH, 2364415, 236-4415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,356*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.