Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPCH0740LR24 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 0.24UH, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364549
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPCH0740LR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 27 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 240 nH
  • Produktpalette: MPCH Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 20 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 240 µohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPCH0740LR24, 2364549, 236-4549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,696*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,346*
    € 1,60174
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.