Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ZCAT08V-BK KLAPPFERRIT, 8MM, 120 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364651
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT08V-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 120 ohm
  • Produktpalette: ZCAT Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, TDK, ZCAT08V-BK, 2364651, 236-4651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    € 6,90*
    ab € 2,42*
    € 3,11*
    Lager 139
    1229
    1
    € 14,99*
    ab € 2,24*
    € 6,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.