Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ZCAT1518-0730-BK KLAPPFERRIT, 7MM, 35 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364654
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT1518-0730-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ZCAT Series
  • Frequenz, min.: 50 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser: 7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, TDK, ZCAT1518-0730-BK, 2364654, 236-4654
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    896
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,477*
    € 1,322*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,322*
    € 1,57318
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 896 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 4480 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 8960 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.