Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.08.28 EMULATOR, JTAG, J-LINK PLUS 8.08.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364728
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.08.28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Unterstützt eine große Anzahl an CPU-Cores, J-Link wird durch alle wichtigen IDEs unterstützt
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Emulator
  • Prozessorfamilie: ARM7 / ARM9 / Cortex
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: J-Link PLUS-Emulator, USB-Kabel, 2.54mm-JTAG/SWD-Flachbandkabel
  • Prozessorserie: ARM7 / ARM9 / ARM11 / Cortex-A / Cortex-R / Cortex-M
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.08.28, 2364728, 236-4728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 727,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 785,94*
    € 935,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 783,63*
    € 932,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 754,28*
    € 897,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 738,58*
    € 878,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 727,83*
    € 866,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1487588-1
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.