Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.16.28 J-LINK ULTRA+ (MODELL 8.16.28)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364759
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.16.28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Automatische Core-Erkennung, leistungsstark, High-Speed-USB 2.0-Schnittstelle, JTAG-Geschwindigkeit bis zu 60MHz
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger-Tastkopf
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: J-Link ULTRA+ mit standardmäßigem, 20-poligem 2.54mm-Stecker, 20-poligem, 2.54mm-Flachbandkabel zum Ziel, USB-Kabel
  • Prozessorserie: ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9/R4/M0/M0+/M1/M3/M4, Renesas RX
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.16.28, 2364759, 236-4759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.065,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.162,39*
    € 1.383,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.126,19*
    € 1.340,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.099,81*
    € 1.308,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.065,57*
    € 1.268,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Segger
    8.06.00
    ab € 40,72*
    Zubehör
    Segger
    8.06.02
    ab € 38,74*
    Zubehör
    Segger
    8.06.04
    ab € 119,85*
    Zubehör
    Segger
    8.06.05 10-PIN NEEDLE ADAPTER
    ab € 132,45*
    Zubehör
    Segger
    8.06.06
    ab € 89,70*
    Zubehör
    Segger
    8.06.03 J-Link 14-Pin TI Adapter
    ab € 51,15*
    Zubehör
    Segger
    8.19.28
    ab € 772,01*
    Zubehör
    Segger
    8.07.00 JTAG Isolator
    ab € 240,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.