Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACHENDORFF WDGA 36E-06-1218-COA-B00-CB5 DREHGEBER HOHLWELLE CANOPEN STECKANSCHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364960
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDGA 36E-06-1218-COA-B00-CB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
Drehgeber
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: WDGA 36E
  • Versorgungsspannung, max.: 32 V
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Encoder-Technologie: Magnetschild
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Hohlwelle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Binär
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Encoderauflösung: -
  • Anschluss: Anschlussdrähte
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Drehzahl, max.: 12000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lebensdauer, Umdrehungen: -
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 485,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 485,60*
    € 577,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 442,92*
    € 527,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 371,68*
    € 442,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 356,47*
    € 424,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 349,20*
    € 415,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 341,93*
    € 406,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 334,65*
    € 398,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 315,70*
    € 375,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.