Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchscreen-Controller, 3 Kanäle, kapazitiv, I2C, SMBus-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373288
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CAP1203-1-AC3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • IC-Schnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung (Bit): -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: TDFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led ansteuer ic, Halbleiter, ICs, Touchscreen-Controller, MICROCHIP, CAP1203-1-AC3-TR, 2373288, 237-3288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,58*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.