Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSR221G LFS MINATURTASTER, GEKAPSELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2376536
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSR221G LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 3.8mm
  • Produktpalette: KSR
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 200 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: C&K COMPONENTS, KSR221G LFS, 2376536, 237-6536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,42*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTAEF-25N-V
    ab € 0,456*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTAEF-25R-V
    ab € 0,489*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTAEF-25S-V
    ab € 0,526*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    434121025816
    ab € 0,4112*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    434111025826
    ab € 0,4705*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.