Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZV55-B10,115 ZENER-DIODE, 10V, 0.4W, SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377368
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B10,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZV55
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV55-B10,115, 2377368, 237-7368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0333*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.