Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU14F1002U DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2380673
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU14F1002U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJU Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJU14F1002U, 2380673, 238-0673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0416*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4381*
    € 0,52134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2001*
    € 0,23812
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW121010K0FKEA
    ab € 0,0396*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1210FR-0710KL
    ab € 0,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.