Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
PANASONIC ERJU14F1100U DICKSCHICHTWIDERSTAND 110R 1% 0.5W 1210
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2380678
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJU14F1100U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
ERJU Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
500 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1210 [Metrisch 3225]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Schwefelbeständig
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.5 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
110 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
PANASONIC
,
ERJU14F1100U
,
2380678
,
238-0678
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP003383 DICKSCHICHTWIDERSTAND 110R 1% 0.5W, 1210
Multicomp
MP003383
ab € 0,0255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen