Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU14F1803U DICKSCHICHTWIDERSTAND 180K 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2380709
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU14F1803U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-U14 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 180 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJU14F1803U, 2380709, 238-0709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0416*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4367*
    € 0,51967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1638*
    € 0,19492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.