Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU14F2002U DICKSCHICHTWIDERSTAND 20K 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2380713
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU14F2002U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-U14 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJU14F2002U, 2380713, 238-0713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0415*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5018*
    € 0,59714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.