Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 360 ohm, ± 1%, 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2380745
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU14F3600U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: ERJ-U14 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 360 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0401*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4393*
    € 0,52277
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1648*
    € 0,19611
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.