Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU12F4301U DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K3 1% 0.75W 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2380891
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU12F4301U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-U12 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1812 [Metrisch 4532]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.58 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.3 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJU12F4301U, 2380891, 238-0891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0674*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,6036*
    € 0,71828
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2239*
    € 0,26644
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.