Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU1TF33R0U DICKSCHICHTWIDERSTAND, 33R, 1%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381013
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU1TF33R0U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-U1T Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJU1TF33R0U, 2381013, 238-1013
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2710
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0966*
    € 0,6499*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,91*
    € 1,20*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,42*
    € 1,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,6499*
    € 0,77338
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2933*
    € 0,34903
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1385*
    € 0,16482
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,499* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    RC2512FK-0733RL
    ab € 0,0609*
    Ähnlich
    Yageo
    RC2512FK-0733RL
    ab € 0,0378*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.