Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19216-0010 ABZWEIGVERBINDER, 14AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381234
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19216-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschluss: IDC/IDT
  • Produktpalette: 19216
  • Anschlussmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klemmentyp: Abzweigspleiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Drahtstoßverbinder, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19216-0010, 2381234, 238-1234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,318*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.