Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SMS9PDH1 CONN, RECTANGULAR, HOUSING, PLUG, 9POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381420
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS9PDH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: -
  • Produktpalette: Souriau Qikmate SMS
  • Zur Verwendung mit: TRIM TRIO Removable Snap-lock Pin Contacts
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SMS9PDH1, 2381420, 238-1420
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 4,39*
    € 6,89*
    5
    € 8,95*
    ab € 3,49*
    € 7,02*
    Lager 139
    77
    1
    € 14,99*
    ab € 3,51*
    € 7,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35236
    ab € 4,94*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SMSPKE3
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC28M1K
    ab € 9,55*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM28M1K
    ab € 0,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.