Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SC14M1TK6 CIRCULAR CONTACT, SKT, 14AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381517
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SC14M1TK6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt souriau
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Baureihe TRIM TRIO
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SC14M1TK6, 2381517, 238-1517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,408*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.