Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SC16M11D70 CIRCULAR CONTACT, SKT, 18-16AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381519
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SC16M11D70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Gold über Nickel
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Baureihe TRIM TRIO
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenkontakt souriau, buchsenkontakt, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SC16M11D70, 2381519, 238-1519
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,33234*
    € 0,37231*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,339*
    € 0,376*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.128,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16M11D70
    ab € 0,339*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16M11S6
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16M1S6
    ab € 0,791*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.