Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN HDB 5K5N H›NGEWAAGE, MAX. 5KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2382459
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HDB 5K5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Produktpalette: HDB Scale
  • Auflösung (g): 5 g
  • Lademasse, max.: 5 kg
  • Waage: Hängewaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage bis 5 kg, handwaage, hängewaage 5g, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, HDB 5K5N, 2382459, 238-2459
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 12,95*
    ab € 46,34*
    € 58,62*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 46,92*
    € 59,29*
    12 Tage
    60
    pro Karton
    Frei Haus
    ab € 47,36*
    € 59,91*
    pro Stück
    € 14,90*
    ab € 39,50*
    € 61,48*
    Lager 139
    16
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 54,87*
    € 68,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,52*
    € 81,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,99*
    € 76,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,98*
    € 73,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,38*
    € 70,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,87*
    € 65,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.