Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 170001-0102 BUCHSENGEHÄUSE, 2POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383175
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     170001-0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
molex steckergehäuse 2pol
Rastermaß: 5.7 mm
  • Produktpalette: Mega-Fit 170001
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe Mega-Fit 172063, 76823 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 170001-0102, 2383175, 238-3175
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,69*
    € 1,22*
    Lager 139
    19780
    1
    € 14,99*
    ab € 0,585*
    € 1,458*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,56*
    € 1,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,458*
    € 1,73502
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    1720630311
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Molex
    1720630312
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Molex
    172064-0002
    ab € 1,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.