Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PGB1010603NR ESD-SCHUTZDIODE, 24V, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383319
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PGB1010603NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Netzentstörfilter
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: PGB10
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 150 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, PGB1010603NR, 2383319, 238-3319
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    8 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,21*
    € 0,272*
    Lager 139
    19890
    10
    € 14,99*
    ab € 0,191*
    € 0,717*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,17* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.