Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CG0603MLC-12E VARISTOR, ESD, 30V, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383328
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CG0603MLC-12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Begrenzungsspannung Vc, max.: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: -
  • Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: ChipGuard MLC
  • Nennspannung V AC: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Nennspannung, V DC: 12 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, CG0603MLC-12E, 2383328, 238-3328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0662*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4139*
    € 0,49254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1782*
    € 0,21206
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,097*
    € 0,11543
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCVZ0603M140AGT
    ab € 0,0333*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.