Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Sicherheit am Arbeitsplatz
>
Kennzeichnungsmaterial
>
Vorgedruckte Etiketten
>
Artikel
MULTICOMP PRO 055-0025 LABEL, IDENTIFICATION, 16MM DIA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2392786
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
055-0025
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser:
16 mm
Produktpalette:
-
Etikettenmaterial:
-
Art des Etiketts/Aufklebers:
Kennzeichnung
Etikettenfarbe:
Rot / Schwarz auf Weiß
Menge pro Packung:
500
Beschriftung auf Etikett:
Lead Free
Etikettenhöhe:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Etikettenbreite:
-
RoHS konform: Ja
... >
Sicherheit am Arbeitsplatz
>
Kennzeichnungsmaterial
>
Vorgedruckte Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kennzeichnungsmaterial
,
Reinraumprodukte
,
Sicherheit
,
Vorgedruckte
,
MULTICOMP PRO
,
055-0025
,
2392786
,
239-2786
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 7827260 ETIKETT, BLEIFREI, 15MM RUND, PK500
Multicomp
7827260
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen