Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL RL00571-25 CONNECTOR, POWER ENTRY, RCPT, 120A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393369
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL00571-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: RADLOK Series
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 120 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RL00571-25, 2393369, 239-3369
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 8,50*
    € 10,60*
    1
    € 5,95*
    ab € 8,91*
    € 12,82*
    Lager 139
    227
    1
    € 14,99*
    ab € 6,64*
    € 14,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.