Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL RL00801-35 CONNECTOR, POWER ENTRY, RCPT, 150A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393370
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL00801-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: RADLOK Series
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 150 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RL00801-35, 2393370, 239-3370
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 10,23*
    € 12,79*
    1
    € 5,95*
    ab € 10,39*
    € 15,07*
    Lager 139
    153
    1
    € 14,99*
    ab € 6,82*
    € 16,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.