Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL RL00801-35BK CONNECTOR, POWER ENTRY, RCPT, 150A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393379
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL00801-35BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: RADLOK Series
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 150 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RL00801-35BK, 2393379, 239-3379
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 6,92*
    € 8,67*
    1
    € 5,95*
    ab € 6,40*
    € 9,26*
    Lager 139
    287
    1
    € 14,99*
    ab € 6,06*
    € 12,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.