Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL RL00361-10RE CONNECTOR, POWER ENTRY, RCPT, 70A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393386
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL00361-10RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: RADLOK Series
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 70 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RL00361-10RE, 2393386, 239-3386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 7,94*
    € 9,75*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 4,19*
    € 10,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.