Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL RL01001-50RE CONNECTOR, POWER ENTRY, RCPT, 200A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393390
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL01001-50RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: RADLOK Series
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 200 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RL01001-50RE, 2393390, 239-3390
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 10,75*
    € 13,47*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 10,46*
    € 19,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.