Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 479-0020-9 ENCLOSURE, MULTIPURPOSE, ABS, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393709
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     479-0020-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 4.41 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 62 mm
  • Außentiefe - metrisch: 31 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.44 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.22 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 112 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Deltron Enclosures
    479-0020-0
    ab € 2,80*
    Ähnlich
    Deltron Enclosures
    479-0020-1
    ab € 2,17*
    Ähnlich
    Deltron Enclosures
    479-0020-6
    ab € 2,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.