Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 479-0160-3 ENCLOSURE, MULTIPURPOSE, ABS, BROWN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393855
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     479-0160-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 76.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 40 mm
  • Gehäusefarbe: Braun
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.01 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 101 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,75*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Deltron Enclosures
    479-0160-1
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.