Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, Panelmontage, 400 V, 3PST-NO, 3-polig, 4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-239460
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILEM-10 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: DILEM
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 400 V
  • Schaltstrom AC1: 22 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • AC-Nennspannung Spule: 24 V
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,28*
    € 64,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,45*
    € 58,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,12*
    € 56,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.